text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nastavitelné klíče 450MM


Objednací číslo 0S681936
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1950
Délka (mm) 450
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 55
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 55
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1950
Délka (mm) 450
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 55
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 55
Testováno podle ISO 6787 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204120000
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S681936
EAN 3258951179055
UBB 500573851846
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky E117905
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.