Nářadí na klíče
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
6E316946
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
FACOM Nastavitelné klíče 375MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E316946
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1290
Délka (mm)
375
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0 - 44
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1290
Délka (mm)
375
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0 - 44
Testováno podle ISO 6787
Ano
Testováno VDE
Ne
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E316946
EAN
3258951874738
UBB
500582738927
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
E187473