Sleutelgereedschap
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
4A973110
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
Facom Nastavitelné klíče 100NM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4A973110
Max. otvor klíče (mm)
100
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. otvor klíče (mm)
100
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A973110
EAN
3148510589473
UBB
500637405621
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
S.446-100