text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Narážecí klíče oboustranné 90

Objednací číslo 8F622373
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 445
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 90
Velikost klíče malá (mm) 90

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 445
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 90
Velikost klíče malá (mm) 90
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano
Výška hlavy malá (mm) 90
Výška hlavy velká (mm) 90
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 194
Šířka hlavy velká (mm) 194
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F622373
EAN 3148518645546
UBB 500638280031
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 49.90SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.