Nedtrain Oud
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
Klíče
Narážecí klíče
Narážecí klíče oboustranné
2G018593
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
Facom Narážecí klíče oboustranné 46
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2G018593
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
46
Velikost klíče malá (mm)
46
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
46
Velikost klíče malá (mm)
46
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Výška hlavy malá (mm)
46
Výška hlavy velká (mm)
46
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
98
Šířka hlavy velká (mm)
98
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G018593
EAN
3148518642989
UBB
500638278076
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
49.46SR