Nedtrain Oud
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
Klíče
Narážecí klíče
Narážecí klíče oboustranné
4I326512
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
Facom Narážecí klíče oboustranné 30
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4I326512
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
190
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
30
Velikost klíče malá (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
190
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
30
Velikost klíče malá (mm)
30
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Výška hlavy malá (mm)
30
Výška hlavy velká (mm)
30
Velikost klíče malá (palce)
1 3/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 3/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
64
Šířka hlavy velká (mm)
64
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I326512
EAN
3148518642477
UBB
500638277243
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
49.30SR