text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Narážecí klíče oboustranné 24

Objednací číslo 9V264467
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano
Výška hlavy malá (mm) 24
Výška hlavy velká (mm) 24
Velikost klíče malá (palce) 15/16 inch
Velikost klíče velká (palce) 15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 50
Šířka hlavy velká (mm) 50
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V264467
EAN 3148518642217
UBB 500638276823
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 49.24SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.