Nedtrain Oud
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
Klíče
Narážecí klíče
Narážecí klíče oboustranné
1E393176
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
Facom Narážecí klíče oboustranné 19
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1E393176
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
19
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Výška hlavy malá (mm)
19
Výška hlavy velká (mm)
19
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
40.5
Šířka hlavy velká (mm)
40.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E393176
EAN
3148518641913
UBB
500638276419
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
49.19SR