text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů 8100 SA 6 28 dílů šířka 1/4 palce napříč plochami 5-13 mm počet kusů


8100 SA 6 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/4",, metrická, 28 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 A Zyklop s pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 5,5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 3x 851/4 TZ bity: 1/4", x 37 mm: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ bity: 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bity: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bity: 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na polici v dílně. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Objednací číslo 81000.000.006
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 710
Komoditní kód 8204200000
Type Tool Set

Popis

8100 SA 6 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/4",, metrická, 28 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 A Zyklop s pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 5,5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 3x 851/4 TZ bity: 1/4", x 37 mm: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ bity: 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bity: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bity: 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na polici v dílně. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81000.000.006
EAN 4013288174000
UBB 500625636278
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004016001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.