Nářadí na klíče
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
7D401558
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
FACOM Nástrčné hlavice R.161B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D401558
Izolace
Ne
Výška
24
Hmotnost
80
Průměr hlavice (mm)
24.5
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
121.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
24
Hmotnost
80
Průměr hlavice (mm)
24.5
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
121.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Délková tyč (mm)
109
Testováno VDE
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
8204200000
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D401558
EAN
3662424073274
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R.161B