Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4W626726
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
Facom momentový klíč R.306U
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4W626726
Velikost připojení
1/4 palce
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost připojení
1/4 palce
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W626726
EAN
3148517326231
UBB
500637458273
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.306U