Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8H571918
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
Facom momentový klíč K.306-1000D
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8H571918
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
200 - 1000
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
4
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
200 - 1000
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
4
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H571918
EAN
3148518213011
UBB
500637454629
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
K.306-1000D