Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2E434513
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
Facom momentový klíč J.306U
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2E434513
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
379
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
379
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['200', '1000']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E434513
EAN
3148517326316
UBB
500637452649
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.306U