text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč J.248-50D

Objednací číslo 0Q382188
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 740
Celková délka (mm) 331
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 740
Celková délka (mm) 331
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '50']
Velikost připojení (mm) 9
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q382188
EAN 3148516934840
UBB 500637451088
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky J.248-50D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.