text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 900nm

Objednací číslo 3Z648402
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 3600
Celková délka (mm) 595
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 3600
Celková délka (mm) 595
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['180', '900']
Velikost připojení (mm) 19.05
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 25
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky K.200DB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.