text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom momentový klíč 900nm 3/4

Objednací číslo 1T238854
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 8000
Celková délka (mm) 1019
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['180', '900']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 8000
Celková délka (mm) 1019
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['180', '900']
Velikost připojení (mm) 19.05
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T238854
EAN 3148515067068
UBB 500637453480
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky K.201B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.