Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4A865341
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
Facom momentový klíč 5nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4A865341
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
290
Celková délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
290
Celková délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['1', '5']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.05
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.05
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in a plastic box with ratchet and hinged handle (except Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A865341
EAN
3148510529516
UBB
500637457028
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.301A