Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
3O010763
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
Facom momentový klíč 5nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3O010763
Elektronické
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
1 - 5
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Značka
Facom
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
1 - 5
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Factory accuracy: ± 6%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Compact wrench for confined access. Ratchet with 72 teeth (5°) for use with sockets. One-way wrench. Numbered wrench supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in a box, dim. (L. x W.): 205 x 120 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O010763
EAN
3148518092135
UBB
500637457697
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.306-5