text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 5nm

Položka č. 2U496568
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 240
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne

technické údaje

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 240
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['1', '5']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Položka č. 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu R.344DA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.