text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 50nm

Objednací číslo 2W363593
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 780
Celková délka (mm) 337
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '50']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 780
Celková délka (mm) 337
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '50']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky J.208-50D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.