text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1N683508
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
Facom momentový klíč 36nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1N683508
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
36 - 36
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
36 - 36
Velikost připojení (mm)
6.35
Model se šroubovákem
Ne
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N683508
EAN
3148515121579
UBB
500637456293
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.203DA