text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 350nm

Objednací číslo 3K448377
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1800
Celková délka (mm) 725
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1800
Celková délka (mm) 725
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['70', '350']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 2
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K448377
EAN 3148516945242
UBB 500637464032
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.306-350D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.