Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7N223052
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
Facom momentový klíč 340nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7N223052
Elektronické
Ano
Hmotnost
2600
Celková délka (mm)
594
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ano
Hmotnost
2600
Celková délka (mm)
594
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
['17', '340']
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Type
Torque Wrench with Angle Adaptor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N223052
EAN
3148518450461
UBB
500637448613
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
E.316-340D