text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 340nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Objednací číslo 3I722266
Elektronické Ano
Hmotnost 2900
Celková délka (mm) 650
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ano
Hmotnost 2900
Celková délka (mm) 650
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['17', '340']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I722266
EAN 3148518535137
UBB 500637449603
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316A340S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.