text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 30nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Objednací číslo 5F618970
Elektronické Ano
Hmotnost 1600
Celková délka (mm) 390
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ano
Hmotnost 1600
Celková délka (mm) 390
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['15', '30']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F618970
EAN 3148518534338
UBB 500637449454
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316A30R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.