text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 30nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Objednací číslo 1T397038
Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 1600
Celková délka (mm) 390
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 1600
Celková délka (mm) 390
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['15', '30']
Velikost připojení (mm) 6.35
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T397038
EAN 3148518349536
UBB 500637447623
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.306A30R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.