text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 30nm

Objednací číslo 0D467978
Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 360
Velikost připojení 9x12 mm

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 360
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['15', '30']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D467978
EAN 3148518345910
UBB 500637446633
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.306-30D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.