text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 25nm

Objednací číslo 6M408974
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 450
Celková délka (mm) 271
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['5', '25']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 450
Celková délka (mm) 271
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['5', '25']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M408974
EAN 3148516935649
UBB 500637457440
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky R.306-25D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.