Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9P877473
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
Facom momentový klíč 200nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9P877473
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
515
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
515
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
['40', '200']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P877473
EAN
3148516936448
UBB
500637463208
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
S.306-200D