text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 200nm

Objednací číslo 7S276686
Elektronické Ano
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 474
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Elektronické Ano
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 474
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '200']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S276686
EAN 3148518450386
UBB 500637448209
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316-200D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.