text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 200nm

Objednací číslo 7J252924
Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 474
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ano
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 474
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '200']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J252924
EAN 3148518346115
UBB 500637446484
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.306-200D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.