text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom momentový klíč 200nm


Objednací číslo 6A918895
Elektronické Ano
Hmotnost 2700
Celková délka (mm) 530
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '200']
S prodloužením Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ano
Hmotnost 2700
Celková délka (mm) 530
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['10', '200']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A918895
EAN 3148518534925
UBB 500637449298
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316A200S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.