text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 200nm

Objednací číslo 3C738815
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 470
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['4', '20']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 470
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['4', '20']
Velikost připojení (mm) 12.7
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C738815
EAN 3148515146756
UBB 500637459008
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.202A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.