text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 200nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Objednací číslo 0Q137935
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 464
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 464
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) ['40', '200']
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q137935
EAN 3148516935212
UBB 500637462473
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.248-200D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.