text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 20 x 7

Cikkszám 1P678236
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 70 - 350
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2

Műszaki adatok

Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 70 - 350
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306-350R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.