text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 20 x 7

Objednací číslo 1G007309
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2

Specifikace

Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.306-100R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.