Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1O910122
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
Facom momentový klíč 1500nm 3/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1O910122
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
6300
Celková délka (mm)
1019
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
6300
Celková délka (mm)
1019
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['300', '1500']
Velikost připojení (mm)
19.05
S prodloužením
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O910122
EAN
3148515067105
UBB
500637453639
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
K.202B