Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9J691218
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
Facom momentový klíč 135nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9J691218
Izolace
Ano
Elektronické
Ano
Hmotnost
1500
Celková délka (mm)
375
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Elektronické
Ano
Hmotnost
1500
Celková délka (mm)
375
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J691218
EAN
3148518346030
UBB
500637446229
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
E.306-135D