text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7A730809
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
Facom momentový klíč 135nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7A730809
Elektronické
Ano
Hmotnost
1700
Celková délka (mm)
415
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
S prodloužením
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ano
Hmotnost
1700
Celková délka (mm)
415
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A730809
EAN
3148518534505
UBB
500637448878
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
E.316A135J