Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
3U226765
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
Facom momentový klíč 135nm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U226765
Izolace
Ano
Elektronické
Ano
Hmotnost
1700
Celková délka (mm)
415
Velikost připojení
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Elektronické
Ano
Hmotnost
1700
Celková délka (mm)
415
Velikost připojení
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
Velikost připojení (mm)
12.7
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Torque Wrench with LCD Display
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U226765
EAN
3148518349703
UBB
500637447219
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
E.306A135S