text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1T565321
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
Facom momentový klíč 135nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1T565321
Elektronické
Ano
Hmotnost
1500
Celková délka (mm)
375
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ano
Hmotnost
1500
Celková délka (mm)
375
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['67', '135']
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T565321
EAN
3148518450201
UBB
500637448043
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
E.316-135D