text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom momentový klíč 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Objednací číslo 1T162354
Elektronické Ano
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 415
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ano
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 415
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['67', '135']
Velikost připojení (mm) 12.7
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench with LED Display

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316A135S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.