text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom momentový klíč 100nm

Objednací číslo 2G102185
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 437
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 437
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['20', '100']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ne
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.306-100D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.