Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9X313520
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
Facom momentový klíč 100nm 3/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9X313520
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
950
Celková délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
950
Celková délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Utahovací moment (Nm)
['2', '10']
Velikost připojení (mm)
9.525
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.5
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Type
Torque Wrench Square Drive
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X313520
EAN
3148515035555
UBB
500637450098
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.203A