Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1Y700449
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
Facom momentový klíč 100nm 3/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Y700449
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
460
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
460
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Utahovací moment (Nm)
['2', '10']
Velikost připojení (mm)
9.525
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.5
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y700449
EAN
3148515035258
UBB
500637449868
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.202A