Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8P074572
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
Facom Momentové klíče S.306U
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8P074572
Velikost připojení
1/2 palce
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost připojení
1/2 palce
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P074572
EAN
3148517326156
UBB
500637465021
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
S.306U