text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče S.209A340


Objednací číslo 3E177443
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 618
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 618
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 60 - 340
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209A340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.