text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče S.209A100


Objednací číslo 7C790669
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 920
Celková délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 920
Celková délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Type Click Wrench Removable Head

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C790669
EAN 3662424106149
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209A100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.