text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče S.209-200D


Objednací číslo 2B098336
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 466
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 466
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Type Click Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B098336
EAN 3662424106118
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209-200D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.