text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče S.209-100D


Objednací číslo 0K866678
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 920
Celková délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 920
Celková délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Type Click Wrench No Head

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K866678
EAN 3662424106101
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209-100D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.